AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBLPX66/3K/90/2 LED PANEL 60X60 36W 3K CR90 PUSH/DIM1-10

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3800 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052503712

Codice prodotto

NOBLPX66/3K/90/2

Cod. produttore

LPX66/3K/90/2

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3800 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

595 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

595 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Tipo di ottica:

Bianco

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

10.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile con push-button:

Adatto per lampade di potenza:

37...37 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Pannello LED per installazione a incasso, plafone e sospensione. LED HONGLI 2835. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio. Cornice in alluminio verniciato bianco goffrato. LPX66 CRI90: Apparecchio idoneo all'installazione in ambienti pubblici. Tecnologia LPG: ottica per garantire l’uniformità di emissione della luce. Alimentatore Made in Italy PUSH/DIM 1-10V driver. 3800 lm. 37W. 3000K