AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBLN100/4K30/T PROF.LIN.30W 4K IP20 24V DIF.TRASP 1M

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBLN100/4K30/T PROF.LIN.30W 4K IP20 24V DIF.TRASP 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052171669

Codice prodotto

NOBLN100/4K30/T

Cod. produttore

LN100/4K30/T

Produttore

NOB

Profilo LED lineare in alluminio anodizzato diametro 20mm. LED SMD Luxeon 3014, alimentazione a 24Vdc. Installazione a superficie o sospensione mediante accessori da ordinare separatamente. Tappi in alluminio. Diffusore satinato o trasparente in policarbonato, lente lineare 50? in policarbonato. Cavo di alimentazione bianco 2x0.5mm2 lunghezza 1000mm. Alimentatori e unita di controllo non inclusi. Su richiesta disponibile 2700K e 5000K. Disponibili tagli custom per lunghezze intermedie ogni 10cm.