NOBILE ITALIA - NOBEC001/2K/Y LAMPADA RICAR. DA TAV. 1,5W 2K IP44 GI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058052164616
Codice prodotto
NOBEC001/2K/Y
Cod. produttore
EC001/2K/Y
Produttore
NOB
Lampada con batteria ricaricabile. Corpo lampada e base in alluminio verniciato. Diffusore in policarbonato.Dim: 3-step (25% 20ore - 50% 10ore - 100% 5ore) Accessori inclusi: 5Vdc - 1.5A caricabatterie USB, 2mcavo USB-C. Attacco con calamita.