AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBEC001/2K/R LAMPADA RICAR. DA TAV. 1,5W 2K IP44 RO

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBEC001/2K/R LAMPADA RICAR. DA TAV. 1,5W 2K IP44 RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052164609

Codice prodotto

NOBEC001/2K/R

Cod. produttore

EC001/2K/R

Produttore

NOB

Lampada con batteria ricaricabile. Corpo lampada e base in alluminio verniciato. Diffusore in policarbonato.Dim: 3-step (25% 20ore - 50% 10ore - 100% 5ore) Accessori inclusi: 5Vdc - 1.5A caricabatterie USB, 2mcavo USB-C. Attacco con calamita.