AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBC/CASSA X 241/G C/CASSA X ART. 241/G 241/G/AS - C/CASSA X 241/G

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBC/CASSA X 241/G C/CASSA X ART. 241/G 241/G/AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Parete cava / Intercapedine

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza di incasso - 62 mm

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052003212

Codice prodotto

NOBC/CASSA X 241/G

Cod. produttore

C/CASSA X 241/G

Produttore

NOB

Applicazione:

Parete cava / Intercapedine

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Alluminio

Larghezza di incasso:

62 mm

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

Lunghezza di incasso:

174 mm

Altezza/profondità di installazione:

66 mm

Controcassa in alluminio per ART.241/G. 174x62x66mm.