AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBAS60/3K50/90/W PLAFO. TONDA OP. 46W 3K IP40 - AS60/3K50/90/W

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBAS60/3K50/90/W PLAFO. TONDA OP. 46W 3K IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052139140

Codice prodotto

NOBAS60/3K50/90/W

Cod. produttore

AS60/3K50/90/W

Produttore

NOB

Apparecchio LED tondo a luce diretta per installazione a plafone e a parete. Disponibile versione a sospensione con accessorio da ordinare separatamente.LED OSRAM. Lifetime 50.000h (L80B20). Corpo in alluminio verniciato a polvere. Diffusore opale in PC per un?emissione di luce uniforme. Alimentatore incluso.Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).