NOBILE ITALIA - NOB93010/36/4K INC.A PAVIMENTO 9W 4K 36 IP67 230V - 93010/36/4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 700 lm
Diametro di incasso - 75 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8058052000334
Codice prodotto
NOB93010/36/4K
Cod. produttore
93010/36/4K
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
700 lm
Diametro di incasso:
75 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
117 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
80 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
I
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



