AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB9096 INCAS. GESSO QUAD. GU10 220-240V

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052116172

Codice prodotto

NOB9096

Cod. produttore

9096

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Portalampada:

GU10

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

63 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore magnetico

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

125 mm

Larghezza:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

125 mm

Lunghezza:

120 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso a scomparsa totale. Corpo in gesso. Installazione in soffitto di cartongesso. Portalampada: GU10 220-240V