AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB80350/90/N STRIP 5M 19,2W/M 128LED/M 4K IP67 24V - 80350/90/N

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB80350/90/N STRIP 5M 19,2W/M 128LED/M 4K IP67 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 3200 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052161233

Codice prodotto

NOB80350/90/N

Cod. produttore

80350/90/N

Produttore

NOB

Flusso luminoso al metro:

3200 lm

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

1 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia LED bianco dinamico. 14,4W. 4000K. 3200 lm. IP67