AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB70052/N STRIP 5M 7W/M 140LED/M 4K IP67 24V - 70052/N

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB70052/N STRIP 5M 7W/M 140LED/M 4K IP67 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052506195

Codice prodotto

NOB70052/N

Cod. produttore

70052/N

Produttore

NOB

Striscia LED da interno di 5 metri. LED 2835 montato su nastro flessibile 3M von guaina protettiva in silicone. Durata 30.000h con rendimento al 70%. Possibilità di taglio ogn i 50 mm - 1490lm - 4000k