NOBILE ITALIA - NOB70002/N STRIP 5M 4,8W/M 120LED/M 4K IP20 24V - 70002/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058052056058
Codice prodotto
NOB70002/N
Cod. produttore
70002/N
Produttore
NOB
Striscia LED da interno di 5 metri. LED 2835, montato su nastro flessibile autoadesivo 3M. Life time 30.000h (rendimento 70%). È possibile tagliare o piegare il nastro ogni 50mm (6 LED). Lunghezza massima consentita del nastro è 10 metri. Profili in alluminio da ordinare separatamente, (idonei per una adeguata dissipazione del calore). Il collegamento di più strisce LED ad un solo alimentatore va effettuato in parallelo. 745lm - 4.8W/m - 4000K