AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3105/03/NYVE LAMPADA PARETE NE/VE SFERA FUMEE - 3105/03/NYVE

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Colore del corpo - Verde

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 330 mm

  • Tipo di apparecchio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052848011

Codice prodotto

NOB3105/03/NYVE

Cod. produttore

3105/03/NYVE

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Colore del corpo:

Verde

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

330 mm

Tipo di apparecchio:

Altri

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

260 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Colori struttura: Antracite, Nero verde. Diffusore: Polimetacrilato. Specifiche elettriche: 23W E27, 100W E27. Gli articoli di questa serie vengono forniti nella versione di base così come presentati sul catalogo: NA con sferatrasparente chiara. NY VE con sfera fumè. Per altre combinazioni di colore fare esplicita richiesta.