AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3104/68/NYVE/SAT LAMPIONE H220 1 LUCE QUADRA NE/VE

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 2200 mm

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052847922

Codice prodotto

NOB3104/68/NYVE/SAT

Cod. produttore

3104/68/NYVE/SAT

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

2200 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

I

Pressofusione di alluminio. Colore: nero verde. Diffusore: Vetro satinato. Lampada: E27 100W/E7 23W.