AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB3104/61/BY LAMPIONE 3 LUCI H 227 BIANCO

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 2270 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052847717

Codice prodotto

NOB3104/61/BY

Cod. produttore

3104/61/BY

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

2270 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

650 mm

Adatto per numero di lampade:

3

Classe di protezione:

I

QUADRAT. Lampione 3 luci. Corpo in Pressofusione di alluminio. Colore: Bianco. Diffusore in vetro trasparente. Lampada ad incandescenza 3x 100W E27 / Fluorescente compatta 3x 23W E27.