NOBILE ITALIA - NOB3102/02/NYVE LAMPADA PARETE RIVOLTA BASSO NE/VE - 3102/02/NYVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Verde
Materiale (del corpo) - Alluminio
Tipo di apparecchio - Altri
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058052846727
Codice prodotto
NOB3102/02/NYVE
Cod. produttore
3102/02/NYVE
Produttore
NOB
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Verde
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
480 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I