AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOB2001/03/BI LAMPADA A PARETE QUADRA PICCOLA BI

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOB2001/03/BI LAMPADA A PARETE QUADRA PICCOLA BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8058052840244

Codice prodotto

NOB2001/03/BI

Cod. produttore

2001/03/BI

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP43

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

117 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

280 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

400 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

apparecchio da parete quadra