NIKO OSTERREICH GMBH - NKO70020 DALI INPUT MODUL - 70020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
3505100700203
Codice prodotto
NKO70020
Cod. produttore
70020
Produttore
NKO
Sistema bus EIB / KNX:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modulo bus rimovibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


