AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41763 SWISS GARDE A-COMFORT - 41763

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41763 SWISS GARDE A-COMFORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI -

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100417637

Codice prodotto

NKO41763

Cod. produttore

41763

Produttore

NKO

Modello:

Sensore di movimento

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

6 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

16 m

Max. gamma di presenza:

804

Portata massima frontale:

16 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

32 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di tensione:

AC

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-5...50 °C

Numero di zone di intervento:

3

Min. corrente in transitorio:

0 A

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

117 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

64 mm

Diametro:

117 mm

Rilevatore di presenza secondario per l'espansione dell'area di Swiss Garde 360 ????DALI Presence A Comfort High Soffitto o 4175x. Versione colore: bianco Rivelatori master compatibili: 41750, 41751, 41761, 41780, 41781