AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41751 SWISS GARDE A-COMFORT - 41751

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41751 SWISS GARDE A-COMFORT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI -

  • Controllo della luminosità costante -

  • Controllo HVAC -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100417514

Codice prodotto

NKO41751

Cod. produttore

41751

Produttore

NKO

Modello:

Rilevatore di presenza

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Portata massima tangenziale:

12 m

Max. gamma di presenza:

453

Portata massima frontale:

12 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

24 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Funzione dimmer (con apposito comando):

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

300 s

Tempo massimo di accensione:

9999 min

Ritardo allo spegnimento:

9999 s

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Soglia di luminosità:

100...2000 lx

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Adatto per carico C:

Temperatura:

-5...50 °C

Numero di zone di intervento:

3

Max corrente di inserzione:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0 A

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

117 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

64 mm

Diametro:

117 mm

Rivelatore di presenza master a portata maggiorata per sistemi DALI (indirizzabile). Controllo luce costante fino a 3 zone, 2 zone secondarie (ON/OFF), rele multifunzionale privo di potenziale. Messa in servizio piu rapida tramite app o telecomando, non e necessario alcun dispositivo di programmazione DALI. Espansione dell'area con max. 10 rilevatori secondari. I rilevatori secondari vengono riconosciuti automaticamente. Versione colore: bianco Rivelatori secondari compatibili: 41752, 41753, 41763