NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41659 SWISS GARDE A-BASIC - 41659

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - sì
Controllo della luminosità costante - sì
Controllo HVAC - no
Confezione
1 PZ
EAN
3505100416593
Codice prodotto
NKO41659
Cod. produttore
41659
Produttore
NKO
Modello:
Rilevatore di presenza
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
sì
Controllo della luminosità costante:
sì
Controllo HVAC:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
6 m
Max. gamma di presenza:
113 m²
Portata massima frontale:
6 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
12 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
no
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Montaggio a parete:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Adatto per carico C:
no
Temperatura:
5...40 °C
Numero di zone di intervento:
3
Min. corrente in transitorio:
0 A
Ingresso unità secondaria:
sì
Funzione allarme:
no
Larghezza:
95 mm
Altezza:
95 mm
Profondità:
5 mm
Diametro:
95 mm
Larghezza di incasso:
77 mm
Profondità di incasso:
90 mm
Lunghezza di incasso:
90 mm
Diametro di incasso:
77 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
90 mm


