AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-34013 M34LR KNX BEWEG.MELDER

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO350-34013 M34LR KNX BEWEG.MELDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Bus system KNX radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413736378889

Codice prodotto

NKO350-34013

Cod. produttore

350-34013

Produttore

NKO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Bus system KNX radio:

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Numero RAL (affine):

9011

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

41 m

Portata massima frontale:

7 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Portata massima tangenziale:

20 m

Angolo di rilevamento verticale:

360...360 °

Tempo massimo di accensione:

1092 min

Numero di canali:

5

Potenza di interruzione:

3 W

Tempo minimo di accensione:

1 s

Min. profondità della presa per apparecchi:

41 mm

Sensore di movimento per sistemi bus, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO350-34013 - BEWEGUNGSMELDER