NIKO OSTERREICH GMBH - NKO3321 INFRA GARDE 360 AKUSTIK - 3321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tipo di sensore - Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)
Con interfaccia DALI - no
Controllo della luminosità costante - no
Controllo HVAC - no
Confezione
1 PZ
EAN
3505100033219
Codice prodotto
NKO3321
Cod. produttore
3321
Produttore
NKO
Modello:
Sensore di movimento
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Portata massima tangenziale:
5 m
Max. gamma di presenza:
79 m²
Portata massima frontale:
5 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Montaggio a parete:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
sì
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
30 s
Tempo massimo di accensione:
30 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-20...40 °C
Numero di zone di intervento:
1
Max corrente di inserzione:
4.35 A
Min. corrente in transitorio:
1.25 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
143 mm
Altezza:
143 mm
Profondità:
70 mm
Diametro:
143 mm