NIKO OSTERREICH GMBH - NKO26250 SWISS GARDE 2100 IR - 26250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 20 min
Portata massima frontale - 14 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...200 °
Confezione
1 PZ
EAN
3505100262503
Codice prodotto
NKO26250
Cod. produttore
26250
Produttore
NKO
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
20 min
Portata massima frontale:
14 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...200 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
200 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Portata massima tangenziale:
5 m
Max. gamma di presenza:
50 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
28 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
sì
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...180 °
Soglia di luminosità:
5...2000 lx
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-20...55 °C
Max corrente di inserzione:
10 A
Min. corrente in transitorio:
5 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
105 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
70 mm
Montaggio a parete:
sì