AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25463 SWISS GARDE 360 PRASENZ - 25463

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25463 SWISS GARDE 360 PRASENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo della luminosità costante - no

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100254638

Codice prodotto

NKO25463

Cod. produttore

25463

Produttore

NKO

Modello:

Rilevatore di presenza

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Max. gamma di presenza:

804

Diametro del campo di rilevamento a terra:

14 m

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Montaggio a parete:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Tempo massimo di accensione:

20 min

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-20...40 °C

Numero di zone di intervento:

1

Max corrente di inserzione:

5 A

Min. corrente in transitorio:

5 A

Ingresso unità secondaria:

Funzione allarme:

no

Larghezza:

105 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

71 mm

Diametro:

105 mm

Profondità di incasso:

36 mm

Lunghezza di incasso:

48 mm

Diametro di incasso:

48 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

36 mm

Rilevatore di presenza master con ingresso interruttore esterno e modalita completa e semiautomatica. Variante con uscita di commutazione a potenziale zero. Montaggio a superficie possibile con accessori IP20/IP44/IP55. Puo essere combinato con rilevatori secondari da soffitto e da parete. Versione colore: bianco Rivelatori secondari compatibili: 25458, 25459, 25464, 25469