NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25241 SWISS GARDE 300 KNX/KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
3505100252412
Codice prodotto
NKO25241
Cod. produttore
25241
Produttore
NKO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Rilevatore di presenza
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...180 °
Colore:
Bianco
Superficie:
Altri
Accoppiatore bus incluso:
sì
Materiale:
Plastica
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Diametro del campo di rilevamento a terra:
20 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Tempo massimo di accensione:
240 min
Tempo minimo di accensione:
1 s