NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25232 SWISS GARDE UNTERPUTZ - 25232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 20 min
Portata massima frontale - 10 m
Potenza di commutazione massima - 2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °
Confezione
1 PZ
EAN
3505100252320
Codice prodotto
NKO25232
Cod. produttore
25232
Produttore
NKO
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
20 min
Portata massima frontale:
10 m
Potenza di commutazione massima:
2300 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...180 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
180 °
Altezza di montaggio ottimale:
3 m
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
8 m
Max. gamma di presenza:
64 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
16 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
sì
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di tensione:
AC
Tempo minimo di accensione:
10 s
Soglia di luminosità:
5...2000 lx
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-20...50 °C
Numero di zone di intervento:
1
Max corrente di inserzione:
10 A
Min. corrente in transitorio:
5 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
86 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
76 mm
Diametro:
86 mm
Larghezza di incasso:
48 mm
Profondità di incasso:
33 mm
Lunghezza di incasso:
48 mm
Diametro di incasso:
48 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
33 mm
Montaggio a parete:
sì


