AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25100 SWISS GARDE 300 WM IR - 25100

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25100 SWISS GARDE 300 WM IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 20 min

  • Portata massima frontale - 10 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100251002

Codice prodotto

NKO25100

Cod. produttore

25100

Produttore

NKO

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

20 min

Portata massima frontale:

10 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...180 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

180 °

Altezza di montaggio ottimale:

1 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

10 m

Max. gamma di presenza:

157

Diametro del campo di rilevamento a terra:

20 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-20...50 °C

Max corrente di inserzione:

10 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

86 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

70 mm

Diametro:

86 mm

Larghezza di incasso:

47 mm

Profondità di incasso:

40 mm

Lunghezza di incasso:

47 mm

Diametro di incasso:

47 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Montaggio a parete:

Rilevatore di movimento per montaggio a parete da 1,0 a 3,0 m Possibile grazie al campo di rilevamento orizzontale e verticale. Con coperchio avvitato, ideale per edifici pubblici. Interruttore esterno (ON). Versione colore: bianco