AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25020N SWISS GARDE PRASENZ KNX

copiacopia
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO25020N SWISS GARDE PRASENZ KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3505100250203

Codice prodotto

NKO25020N

Cod. produttore

25020N

Produttore

NKO

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Colore:

Bianco

Superficie:

Anodizzato

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Numero RAL (affine):

9010

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

16 m

Portata massima frontale:

8 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Altezza di montaggio ottimale:

5 m

Portata massima tangenziale:

8 m

Tempo massimo di accensione:

240 min

Tempo minimo di accensione:

1 s

Rilevatore di presenza con funzionalita base, 1 canale luce per il controllo della luce costante (solo versione KLR) o 1 canale luce per ON/OFF, HVAC, modalita completa e semiautomatica. Versione colore: bianco