AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICWM001G MODULO NICEWAY 1 GR.

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICWM001G MODULO NICEWAY 1 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza radio - 433.92 MHz

  • Portata - 200 m

  • Numero di comandi - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Rolling-code -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021668837

Codice prodotto

NICWM001G

Cod. produttore

WM001G

Produttore

NIC

Frequenza radio:

433.92 MHz

Portata:

200 m

Numero di comandi:

3

Grado di protezione (IP):

IP40

Rolling-code:

Lunghezza codice (Bit):

52

Alimentazione:

Batteria

Trasmettitore da parete:

Coperchio di protezione tastiera:

no

Modulo per il comando di 1 automatismo Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo