NICE SPA - NICTTXB4 MODULO INCASSO TX 4 CANALI OPERA - TTXB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070865196
Codice prodotto
NICTTXB4
Cod. produttore
TTXB4
Produttore
NIC
Trasmettitore da incasso con alimentazione a batteria a lunga durata3 Vdc; pila al litio tipo CR2032, 4 canali. Ideale per il comando di automazioni non raggiungibili direttamente via cavo. Frequenza 433,92 MHz, con codifica rolling code a 52 bit (oltre 4,5 milioni di miliardi di combinazioni). Possibilità di collegare fino a 4 pulsanti (opzionali) per la gestione via cavo delle automazioni.