NICE SPA - NICTO7024 ATTUAT. TOONA IRREVER.24VDC CON ENCODER - TO7024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 7000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449074722525
Codice prodotto
NICTO7024
Cod. produttore
TO7024
Produttore
NIC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
7000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì


