NICE SPA - NICTO5024I ATTUAT. TOONA IRREVER.24VDC USO INTENSIV - TO5024I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 5000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074860111
Codice prodotto
NICTO5024I
Cod. produttore
TO5024I
Produttore
NIC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
5000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Finecorsa:
Battuta anta (senza finecorsa)
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì


