AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICTO5016 ATTUAT. TOONA IRREVER.230VAC LENTO F.C.A - TO5016

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICTO5016 ATTUAT. TOONA IRREVER.230VAC LENTO F.C.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 5000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074994496

Codice prodotto

NICTO5016

Cod. produttore

TO5016

Produttore

NIC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

5000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

Per cancelli a battente con ante fi no a 5 m.Motoriduttore elettromeccanico a montaggio esterno.