AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

NICE SPA - NICSYKCE KIT SOLARE SOLEMYO NICE

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICSYKCE KIT SOLARE SOLEMYO NICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071344775

Codice prodotto

NICSYKCE

Cod. produttore

SYKCE

Produttore

NIC

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

SolemyoSolemyo è il kit per l’alimentazionesolare di sistemi d’automazione per cancelli,porte da garage e barriere stradalicollocati anche lontano dalla rete elettrica.L’installazione è semplice e veloce,il funzionamento è affi dabile e il risparmioè garantito. Ci pensa il sole!FlessibileSolemyo si adatta perfettamente a qualsiasi tipologia d’installazione.Installabile ovunquesenza effettuarecollegamenti e opere di scavo, anchenei luoghi molto distanti o diffi cilmenteraggiungibili dalla rete elettrica.Più risparmio e rispetto per l’ambientegrazie all’energia solare, gratuita e pulita:una scelta intelligente ed ecologicache si ripaga in breve.Basso consumo e nessun black out:la lunga durata della riserva di energia,unita al basso consumo delle automazioni,garantisce il funzionamento anchein periodi prolungati di nuvolosità.Meno consumi, più autonomiadi funzionamento!Anche nelle ore notturne o nei periodidi prolungata nuvolosità tutto funzioneràperfettamente, garantendo comforte sicurezza.Il kit contiene il pannello fotovoltaicoSYPche converte la luce solare in energiaelettrica eil box batteria PSY24che conserva l’energia elettrica prodottadal pannello SYP erogandola in modocontinuativo e permanente durantel’arco dell’intera giornata.L’alimentatore ausiliario SYA1permette di effettuare una carica rapidadella batteria tramite la tensione di rete230 Vac, in alternativa al modulo fotovoltaico.Segnalazione a led dell’avvenuta ricarica.