AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICSFAB2124 RIDUTTORE INTERRATO 24V CON ENCODER - SFAB2124

NICE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073112167

Codice prodotto

NICSFAB2124

Cod. produttore

SFAB2124

Produttore

NIC

Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc ideale per uso intensivo, con encoder magnetico. Per cancelli a battente con ante fino a 2,3 m, a montaggio interrato, molto compatto. SFAB2124, compatibile con la centrale di comando Moonclever MC824H,dotata di tecnologia BlueBUS, e predisposta per i sistemi Solemyo e Opera.