AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICRUN1800 MOTOR. CANC. SCORR. 1800KG - RUN1800

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICRUN1800 MOTOR. CANC. SCORR. 1800KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Peso massimo del cancello - 1800 kg

  • Con comando di sblocco a chiave -

  • Tensione di alimentazione AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075310622

Codice prodotto

NICRUN1800

Cod. produttore

RUN1800

Produttore

NIC

Peso massimo del cancello:

1800 kg

Con comando di sblocco a chiave:

Tensione di alimentazione AC:

230 V

Per l’automazione di cancelli scorrevoli fi no a 1800 kg, con tecnologia Nice BlueBUS.Motore autoventilato con finecorsa elettromeccanico.Adatto per essere usato in condizioni estreme, in impianti destinati ad un uso intensivo.