AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICON9E TRASM. ERA ONE, 9 CANALI - ON9E

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICON9E TRASM. ERA ONE, 9 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032595795803

Codice prodotto

NICON9E

Cod. produttore

ON9E

Produttore

NIC

Trasmettitori a 1, 2, 4, 9 canali e ricevitori ad innesto, precablati, con e senza trasmettitore incorporato. 433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit, compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR. Disponibili anche nelle versioni con codifica sequenziale ad inserimento multiplo (Era OneC). Evoluto: utilizza sistemi di calcolo e riconoscimentoche ne aumentano il grado di sicurezza e riducono di circa 3 volte il tempo di risposta dell’automazione. Pratico da memorizzare, anche a distanza ,grazie ai ricevitori Opera. Senza recarsi in prossimità dell’impianto è possibile abilitare un nuovo trasmettitore Era One in due diverse modalità: • utilizzando un trasmettitore già abilitato nel ricevitore, grazie allo scambio del Codice di Abilitazione tra i due; • tramite l’interfaccia di collegamento Nice O-Box si inserisce ilCertificato del ricevitore semplicemente avvicinando il nuovo Era One ad O-Box e avviando la procedura guidata da PC o PDA. Sicuro, nel caso di furto o smarrimento di un trasmettitore, è possibile tramite O-Box: • effettuarne la sostituzione mantenendo le stesse funzioni del precedente; • disabilitare il vecchio trasmettitore, incrementando sul nuovo Era One il livello di priorità. Praticissimo: la versione Era OneC permette, tramite l’unità di programmazione O-Box, di memorizzare in un’unica operazione intere confezioni da 10 pz, senza doverle aprire! Elegante e comodo: il trasmettitore Era One può essere usato come raffinato e tecnologico portachiavi oppure fissato al muro o al cruscotto dell’auto grazie al comodo supporto incluso nella confezione.