AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICON4E TRASM. ERA ONE, 4 CANALI - ON4E

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICON4E TRASM. ERA ONE, 4 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza radio - 433.92 MHz

  • Portata - 200 m

  • Con telecomando -

  • Numero di comandi - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032595795773

Codice prodotto

NICON4E

Cod. produttore

ON4E

Produttore

NIC

Frequenza radio:

433.92 MHz

Portata:

200 m

Con telecomando:

Numero di comandi:

4

Grado di protezione (IP):

IP40

Rolling-code:

Lunghezza codice (Bit):

72

Alimentazione:

Batteria

Coperchio di protezione tastiera:

no

433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit