AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICLFAB4000 MOTORIDUTTORE 220V L-FAB PER CANCELLI FI - LFAB4000

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICLFAB4000 MOTORIDUTTORE 220V L-FAB PER CANCELLI FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 4000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Finecorsa - Finecorsa interno

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079944854

Codice prodotto

NICLFAB4000

Cod. produttore

LFAB4000

Produttore

NIC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

4000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Finecorsa:

Finecorsa interno

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

L-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 4 m,irreversibile a 230 VAC con finecorsa meccanico in chiusura.