AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICINTI1G TRASM. ERA INTI, 1 CANALE GREEN - INTI1G

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICINTI1G TRASM. ERA INTI, 1 CANALE GREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072107539

Codice prodotto

NICINTI1G

Cod. produttore

INTI1G

Produttore

NIC

Trasmettitori miniaturizzati 1 canale 433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit, compatibile anche con i ricevitori a codifica NiceFloR. Evoluto: utilizza sistemi di calcolo e riconoscimento che ne aumentano il grado di sicurezza e riducono di circa 3 volte il tempo di risposta dell’automazione. Pratico da memorizzare, anche a distanza, grazie ai ricevitori Opera. Colore verde.