AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICHY7124 ATTUAT. HYPPO IRREVER.BRACCIO TELESCOPIC - HY7124

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICHY7124 ATTUAT. HYPPO IRREVER.BRACCIO TELESCOPIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Larghezza massima della porta - 1500 mm

  • Forza massima di trazione - 250 N

  • Alloggiamento dell'unità di comando separata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075986919

Codice prodotto

NICHY7124

Cod. produttore

HY7124

Produttore

NIC

Tensione nominale:

24 V

Larghezza massima della porta:

1500 mm

Forza massima di trazione:

250 N

Alloggiamento dell'unità di comando separata:

Per porte a libro a due ante.Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio telescopico,disponibile anche nella versione 24 Vdc, con encoder magnetico.