AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICHY7100 ATTUAT. HYPPO IRREVER.BRACCIO TELESCOPIC - HY7100

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICHY7100 ATTUAT. HYPPO IRREVER.BRACCIO TELESCOPIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Finecorsa - Finecorsa interno

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079152860

Codice prodotto

NICHY7100

Cod. produttore

HY7100

Produttore

NIC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Azionamento:

Elettromeccanico

Finecorsa:

Finecorsa interno

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Per porte a libro a due ante. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio telescopico zincato e verniciato, 230Vac, con finecorsa in apertura e chiusura. Modello unico per anta destra o sinistra. Meccanica totalmente in metallo.