AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICHY7024 ATTUATORE ELETTR.IRREVER.BRAC. - HY7024

NICE SPA
copiacopia
NICE SPA - NICHY7024 ATTUATORE ELETTR.IRREVER.BRAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 3000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Finecorsa - Battuta anta (senza finecorsa)

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074726806

Codice prodotto

NICHY7024

Cod. produttore

HY7024

Produttore

NIC

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

3000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Finecorsa:

Battuta anta (senza finecorsa)

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

Posizionabile su cancello:

no

Per cancelli a battente con ante fino a 3 m, anche con grandi colonne. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, 24Vdc, con endecoder magnetico, completo di braccio snodato anticesoiamento zincato e verniciato. Versione unica per anta destra o sinistra. Rapidità e facilità di installazione grazie alla riduzione dei collegamenti, nessuna saldatura al cancello.