NICE SPA - NICFLO1RE TRASM. ERA FLOR, 1 CANALE - FLO1RE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076208690
Codice prodotto
NICFLO1RE
Cod. produttore
FLO1RE
Produttore
NIC
Trasmettitore Era FloR 1 canale. 433,92 MHz rolling code, con autoapprendimento. Disponibili anche nelle versioni con codifica sequenziale ad inserimento multiplo (Era FlorCE). Sicurezza assoluta: impossibile clonare il trasmettitore grazie alla trasmissione a codice variabile rolling code. Ideale per la gestione di sistemi condominiali o multi-utenza grazie al codice unico e personale.Facile duplicazione di un nuovo trasmettitore nei pressi dell’impianto, mediante trasmettitore autorizzato o direttamente tramite un tastosulla ricevente, mentre un Led visualizza le differenti funzioni. Grande autonomia di funzionamento e consumi ridotti.