NICE SPA - NICE M 4012 ERA M 40NM 12RPM 230/50 2.5M PACK1 - E M 4012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 45 mm
Peso massimo della serranda / tapparella - 75 kg
Tipo di finecorsa - Meccanico
Lunghezza - 486 mm
Coppia di rotazione - 40 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077913739
Codice prodotto
NICE M 4012
Cod. produttore
E M 4012
Produttore
NIC
Diametro esterno:
45 mm
Peso massimo della serranda / tapparella:
75 kg
Tipo di finecorsa:
Meccanico
Lunghezza:
486 mm
Coppia di rotazione:
40 Nm
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 40:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 50:
no
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 60:
sì
Albero ottogonale in acciaio SW (ø) 70:
sì
Per tapparelle / serrande:
sì
Per tende da sole:
sì
Per tubo a ogiva:
sì
Diametro del tubo a ogiva:
85 mm