AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NICE SPA - NICCK28000A0 PAKO KIT RAL9010 - CK28000A0

NICE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075202057

Codice prodotto

NICCK28000A0

Cod. produttore

CK28000A0

Produttore

NIC

Finecorsa meccanico, per tende a capottina. 15 Nm, 17 rpm, 28 kg. Motore tubolare con finecorsa meccanico. Taglia M 45 mm. Facile ed intuitiva regolazione delle posizioni limite di salita e di discesa grazie al finecorsa meccanico. Subito pronto per l’installazione, senza necessità di assemblare i componenti. All’interno della struttura premontata composta da staffe di fissaggio e box in alluminio sono alloggiati: il motore tubolare con adattatore già installato; il rullo e gli anelli blocca corda per guidare l'avvolgimento delle funi.