AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NETATMO - NTMNWA01-WW Anemometro Intelligente

BTICINO
copiacopia
NETATMO - NTMNWA01-WW Anemometro Intelligente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3700730500227

Codice prodotto

NTMNWA01-WW

Cod. produttore

NWA01-WW

Produttore

BTI

Anemometro realizzato con materiali di alta qualità progettati per uso esterno resistente al vento e alle intemperie. Anemometro supplementare alimentato da 4 batterie AA (fino a 2 anni di autonomia). Connessione wireless (radio) tra il modulo interno aggiuntivo intelligente e il modulo interno principale della stazione meteo intelligente: lungo raggioSensori e misure- Frequenza di registrazione: ogni 5 minuti- Unità: m/s, km/h, nodi, Beaufort ​Velocità del vento:- Campo di misura: da 0 a 45 m/s (160 km/h)- Precisione: 0,5 m/s (1,8 km/h)Direzione del vento- Precisione: 5°Temperatura di funzionamento:- da -20° a 50°C102,95€ (IVA es