AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

NETATMO - NTMNDB-PRO CAMPANELLO VIDEO SMART - NDB-PRO

BTICINO
copiacopia
NETATMO - NTMNDB-PRO CAMPANELLO VIDEO SMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3700730503686

Codice prodotto

NTMNDB-PRO

Cod. produttore

NDB-PRO

Produttore

BTI

Campanello Intelligente con Videocamera, con videochiamate e rilevamento di persona su smartphone. Necessita di un campanello e di una suoneria cablati. Videocamera: sensore 2 megapixel, zoom digitale x5; Video: Full HD 1080p, formato verticale 9:16, HDR; Angolo di visione: diagonale di 140°; Audio: altoparlante e microfono di alta qualità; Visione notturna: LED infrarossi; Temperatura di esercizio: da -10° a 40°C; Resistenza alle intemperie: protezione HZO e certificazione IP44.