AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE996049 CONNETTORE A VITE M12 METALLICO - 996049

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE996049 CONNETTORE A VITE M12 METALLICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Passo della filettatura - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879058780

Codice prodotto

MUE996049

Cod. produttore

996049

Produttore

MUE

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Passo della filettatura:

1 mm

MURRELEKTRONIK CONNETTORE A VITE M12 METALLICO (Tappo a vite)