AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000411900000000 MICO PRO POWER - 9000411900000000

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE9000411900000000 MICO PRO POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Con morsetti estraibili - no

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 9...30 V

  • Larghezza - 24 mm

  • Altezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879552080

Codice prodotto

MUE9000411900000000

Cod. produttore

9000411900000000

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

9...30 V

Larghezza:

24 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

114 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

MURRELEKTRONIK MICO PRO POWER (Relè di controllo corrente)